SIEMENS - Selector iluminable 2 posición o<i 22mm plástico negro - 3SU1002-2BC10-0AA0

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Selector iluminable 2 posición o<i 22mm plástico negro

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de posiciones de conmutación - 2

  • Tipo de elemento de control - Maneta

  • Apto para iluminación - sí

  • Elemento de control de color - Negro

  • Casquillo de lámpara de indicador de color - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3SU1002-2BC10-0AA0

Ref.Sonepar

586118

EAN

4047621016511

Número de posiciones de conmutación:

2

Tipo de elemento de control:

Maneta

Apto para iluminación:

sí

Elemento de control de color:

Negro

Casquillo de lámpara de indicador de color:

Otros

Lentes de tipo de construcción:

Rectangular

Diámetro de orificio:

22.3 mm

Anchura de apertura:

32.3 mm

Altura métrica de la apertura:

28.8 mm

Mecanismo de enganche de la función de conmutación:

no

Retorno de resorte:

no

Con anillo central:

sí

Material de anillo frontal:

Plástico

Anillo delantero, color:

Negro

Grado de protección (IP), lado delantero:

IP67/IP69K

Grado de protección (NEMA):

4X

Selector iluminable, 22 mm, redondo, plástico, negro, muletilla corta, 2 posiciones O

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS