SIEMENS - Selector iluminable 22mm circular plástico blanco muletilla corta 2 posiciones O-I enclavante 10:30h/13:30 h LED verde

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Selector iluminable 22mm circular plástico blanco muletilla corta 2 posiciones O-I enclavante 10:30h/13:30 h LED verde

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3SU1103-2BF64-1BA0

Ref.Sonepar

1259736

EAN

4047621078519

Selector, iluminable, 22 mm, circular, plástico, blanco, muletilla corta, 2 posiciones O-I, enclavante, 10:30h/13:30 h, con soporte, con módulo de LED, verde, con LED integr. 110 V AC, 1 NA, conexión por tornillo Selector SIRIUS ACT para maniobra y mando de consumidores eléctricos.Bajo la marca SIRIUS ACT Siemens ofrece una gama, única en su género, de aparatos de mando y señalización homologados en todo el mundo. Consta de tres modernas series de diseño con modelos de robusto metal macizo y de plástico de alta calidad.El innovador sistema de fijación por abroche simplifica el montaje hasta el punto de que basta una sola mano y no se necesitan herramientas especiales. Pueden fijarse en simples taladros circulares sin ranura, ya que incorporan una protección antigiro plenamente efectiva.Gracias a su alto grado de protección uniforme, todos los aparatos robustos son aptos para aplicaciones industriales e instalación a la intemperie. Incluso resisten la limpieza con chorro de agua a alta presión. Su funcionamiento fiable tampoco es afectado por el polvo, los aceites o bases agresivas.Además de por cableado convencional, los aparatos también pueden conectarse al controlados vía bus PROFINET, AS-Interface o IO-Link. Así se reduce el tiempo y el esfuerzo dedicado al cableado, se minimizan las fuentes de error y se gana en flexibilidad.Este programa gráfico online facilita al máximo la selección y pedido de componentes, unidades, cajas e inscripciones. Extensa documentación (p. ej. manual, datos 3D, diagrama de conexión) disponible.Versiones disponibles: varios colores, 2-4 posiciones de maniobra, maneta corta/larga o botón giratorio, con iluminación o sin ella (iluminación incorporable a posteriori), mando sostenido o momentáneo.Nota: Unidad compacta, incluyendo soporte y módulos.SIRIUS ACT - Performance in Action en operaciones de mando y señalización Simples de montar, simplemente superiores, simplemente perfectos.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS