SIEMENS - Selector iluminable 22mm redondo plástico, negro, muletilla corta, 2 posiciones O-I, sostenido, 10:30h/13:30h
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de posiciones de conmutación - 2
Tipo de elemento de control - Maneta
Apto para iluminación - sí
Con fuente de luz - no
Color del botón - Negro
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3SU1100-2BF10-1BA0
Ref.Sonepar
798605
EAN
4047621065816
Número de posiciones de conmutación:
2
Tipo de elemento de control:
Maneta
Apto para iluminación:
sí
Con fuente de luz:
no
Color del botón:
Negro
Diámetro de orificio:
22.3 mm
Anchura de apertura:
32.3 mm
Altura métrica de la apertura:
28.8 mm
Mecanismo de enganche de la función de conmutación:
no
Retorno de resorte:
no
Grado de protección (IP):
IP67/IP69K
Grado de protección (NEMA):
Otros
Intervalo de alimentación:
5...500 V
N° contactos normalmente abiertos:
1
N° contactos normalmente cerrados:
0
Número de contactos de inversión:
0
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Con anillo central:
sí
Material de anillo frontal:
Plástico
Anillo delantero, color:
Negro
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


