SIEMENS - Selector iluminable 3SU1062-2DF10-0AA0 30mm - 3SU1062-2DF10-0AA0

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Selector iluminable 3SU1062-2DF10-0AA0 30mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de posiciones de conmutación - 2

  • Tipo de elemento de control - Maneta

  • Apto para iluminación - sí

  • Elemento de control de color - Negro

  • Casquillo de lámpara de indicador de color - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,6 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

3SU1062-2DF10-0AA0

Ref.Sonepar

764237

EAN

4047621016719

Número de posiciones de conmutación:

2

Tipo de elemento de control:

Maneta

Apto para iluminación:

sí

Elemento de control de color:

Negro

Casquillo de lámpara de indicador de color:

Otros

Lentes de tipo de construcción:

Rectangular

Diámetro de orificio:

30.5 mm

Anchura de apertura:

38 mm

Altura métrica de la apertura:

22.1 mm

Mecanismo de enganche de la función de conmutación:

no

Retorno de resorte:

no

Con anillo central:

sí

Material de anillo frontal:

Metal

Anillo delantero, color:

Gris

Grado de protección (IP), lado delantero:

IP67/IP69K

Selector iluminable, 30 mm, redondo, metal mate, negro, muletilla corta, anillo frontal para montaje rasante, sostenido, ángulo de maniobra 90°, 10:30h/13:30 h Selector SIRIUS ACT para maniobra y mando de consumidores eléctricos.Bajo la marca SIRIUS ACT Siemens ofrece una gama, única en su género, de aparatos de mando y señalización homologados en todo el mundo. Consta de tres modernas series de diseño con modelos de robusto metal macizo y de plástico de alta calidad.El innovador sistema de fijación por abroche simplifica el montaje hasta el punto de que basta una sola mano y no se necesitan herramientas especiales. Pueden fijarse en simples taladros circulares sin ranura, ya que incorporan una protección antigiro plenamente efectiva.Gracias a su alto grado de protección uniforme, todos los aparatos robustos son aptos para aplicaciones industriales e instalación a la intemperie. Incluso resisten la limpieza con chorro de agua a alta presión. Su funcionamiento fiable tampoco es afectado por el polvo, los aceites o bases agresivas.Además de por cableado convencional, los aparatos también pueden conectarse al controlados vía bus PROFINET, AS-Interface o IO-Link. Así se reduce el tiempo y el esfuerzo dedicado al cableado, se minimizan las fuentes de error y se gana en flexibilidad.Este programa gráfico online facilita al máximo la selección y pedido de componentes, unidades, cajas e inscripciones. Extensa documentación (p. ej. manual, datos 3D, diagrama de conexión) disponible.Versiones disponibles: varios colores, 2-4 posiciones de maniobra, maneta corta/larga o botón giratorio, con iluminación o sin ella (iluminación incorporable a posteriori), mando sostenido o momentáneo.Nota: Pedir las cabezas, los soportes y los módulos por separado.SIRIUS ACT - Performance in Action en operaciones de mando y señalización Simples de montar, simplemente superiores, simplemente perfectos.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS