SIEMENS - Selector luminoso ámbar manecilla corta I-O-II momentáneo - 3SU1052-2BM00-0AA0
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de posiciones de conmutación - 3
Tipo de elemento de control - Maneta
Apto para iluminación - sí
Elemento de control de color - Naranja
Casquillo de lámpara de indicador de color - Naranja
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3SU1052-2BM00-0AA0
Ref.Sonepar
160131
EAN
4011209969872
Número de posiciones de conmutación:
3
Tipo de elemento de control:
Maneta
Apto para iluminación:
sí
Elemento de control de color:
Naranja
Casquillo de lámpara de indicador de color:
Naranja
Lentes de tipo de construcción:
Rectangular
Diámetro de orificio:
22.3 mm
Anchura de apertura:
32.3 mm
Altura métrica de la apertura:
28.8 mm
Mecanismo de enganche de la función de conmutación:
no
Retorno de resorte:
sí
Con anillo central:
sí
Material de anillo frontal:
Metal
Anillo delantero, color:
Otros
Grado de protección (IP), lado delantero:
IP68
Grado de protección (NEMA):
4X
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


