SIEMENS - Selector luminoso verde manecilla corta O-I momentáneo 45°

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Selector luminoso verde manecilla corta O-I momentáneo 45°

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de posiciones de conmutación - 2

  • Tipo de elemento de control - Maneta

  • Apto para iluminación - sí

  • Elemento de control de color - Verde

  • Casquillo de lámpara de indicador de color - Verde

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3SU1052-2BC40-0AA0

Ref.Sonepar

160119

EAN

4011209968851

Número de posiciones de conmutación:

2

Tipo de elemento de control:

Maneta

Apto para iluminación:

sí

Elemento de control de color:

Verde

Casquillo de lámpara de indicador de color:

Verde

Lentes de tipo de construcción:

Rectangular

Diámetro de orificio:

22.3 mm

Anchura de apertura:

32.3 mm

Altura métrica de la apertura:

28.8 mm

Mecanismo de enganche de la función de conmutación:

no

Retorno de resorte:

sí

Con anillo central:

sí

Material de anillo frontal:

Metal

Anillo delantero, color:

Otros

Grado de protección (IP), lado delantero:

IP67/IP69K

Grado de protección (NEMA):

4X

selector, iluminable, 22 mm, redondo, metal, brillante, verde, selector, corto, 2 posiciones O

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS