SIEMENS - Selector negro blanco I-O-II momentáneo 2x1NA+1NC tornillo - 3SU1150-2BM60-1LA0
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de posiciones de conmutación - 3
Tipo de elemento de control - Maneta
Apto para iluminación - sí
Con fuente de luz - no
Color del botón - Blanco
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3SU1150-2BM60-1LA0
Ref.Sonepar
328200
EAN
4011209956537
Número de posiciones de conmutación:
3
Tipo de elemento de control:
Maneta
Apto para iluminación:
sí
Con fuente de luz:
no
Color del botón:
Blanco
Diámetro de orificio:
22.3 mm
Anchura de apertura:
32.3 mm
Altura métrica de la apertura:
28.8 mm
Mecanismo de enganche de la función de conmutación:
no
Retorno de resorte:
no
Grado de protección (IP):
IP67/IP69K
Grado de protección (NEMA):
13
Intervalo de alimentación:
5...500 V
N° contactos normalmente abiertos:
2
N° contactos normalmente cerrados:
2
Número de contactos de inversión:
0
Tipo de conexión de eléctrica:
Otros
Con anillo central:
sí
Material de anillo frontal:
Otros
Anillo delantero, color:
Otros
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


