SIEMENS - Señalizador luminoso 1 lámpara 230V rojo

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Señalizador luminoso 1 lámpara 230V rojo

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Color de casquete - Rojo

  • Tipo de lámpara - LED

  • Enchufe de lámpara - Otros

  • Potencia de lámpara máx. - -99999 W

  • Tasa de voltaje - 230 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5TE5820

Ref.Sonepar

794331

EAN

4001869331935

Color de casquete:

Rojo

Tipo de lámpara:

LED

Enchufe de lámpara:

Otros

Potencia de lámpara máx.:

-99999 W

Tasa de voltaje:

230 V

Anchura en módulos:

1

Profundidad constructiva:

64 mm

Grado de protección (IP):

IP20

SENALIZADOR LUMINOSO 1 LAMPARA 230 V ROJA LAMPARA NO SUSTITUIBLE

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS