SIEMENS - SENTRON, INTERRUPTOR-SECCIONADOR 3LD5 UL, INTERRUPTOR DE PARADA DE EMERGENCIA, 4 POLOS, APROBADO SEG - 3LD5610-0TL13

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - SENTRON, INTERRUPTOR-SECCIONADOR 3LD5 UL, INTERRUPTOR DE PARADA DE EMERGENCIA, 4 POLOS, APROBADO SEG

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3LD5610-0TL13

Ref.Sonepar

1000598

EAN

4001869575674

SENTRON, interruptor-seccionador 3LD5 UL, interruptor de parada de emergencia, 4 polos, aprobado según UL 489, UL 60947-4-1 e IEC 60947-3, UL: 125 A, SCCR 65 kA a 480 V AC, potencia de empleo a 480 V AC trifás.: 75 hp, IEC: 125 A, potencia de empleo con 23 A AC a 400 V: 55 kW, fijación en base con acoplamiento de puerta, variante neutralizable de accionamiento giratorio, parada de emergencia, 4 taladros fijación de la maneta sin compensación de tolerancia incluye tapas cubrebornes para el lado de alimentación

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS