SIEMENS - SENTRON, INTERRUPTOR-SECCIONADOR 3LD5 UL, INTERRUPTOR DE PARADA DE EMERGENCIA, 4 POLOS, APROBADO SEG

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - SENTRON, INTERRUPTOR-SECCIONADOR 3LD5 UL, INTERRUPTOR DE PARADA DE EMERGENCIA, 4 POLOS, APROBADO SEG

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3LD5020-0TL13

Ref.Sonepar

1009706

EAN

4001869575797

SENTRON, interruptor-seccionador 3LD5 UL, interruptor de parada de emergencia, 4 polos, aprobado según UL 489, UL 60947-4-1 e IEC 60947-3, UL: 30 A, SCCR 50 kA a 480 V AC, potencia de empleo a 480 V AC trifás.: 20 hp, IEC: 32 A, potencia de empleo con 23 A AC a 400 V: 15 kW, con fijación frontal: accionamiento giratorio, rojo/amarillo, fijación con 4 taladros de la maneta, incl. tapa cubrebornes en el lado de alimentación

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS