SIEMENS - SENTRON, INTERRUPTOR-SECCIONADOR 3LD5 UL, INTERRUPTOR PRINCIPAL, 3 POLOS, APROBADO SEGÚN UL 489, UL - 3LD5610-0TK11

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - SENTRON, INTERRUPTOR-SECCIONADOR 3LD5 UL, INTERRUPTOR PRINCIPAL, 3 POLOS, APROBADO SEGÚN UL 489, UL

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3LD5610-0TK11

Ref.Sonepar

1179296

EAN

4001869575582

SENTRON, interruptor-seccionador 3LD5 UL, interruptor principal, 3 polos, aprobado según UL 489, UL 60947-4-1 e IEC 60947-3, UL: 125 A, SCCR 65 kA a 480 V AC, potencia de empleo a 480 V AC trifás.: 75 hp, IEC: 125 A, potencia de empleo con 23 A AC a 400 V: 55 kW, fijación en base con acoplamiento de puerta, variante neutralizable de accionamiento giratorio, estándar, 4 taladros fijación de la maneta sin compensación de tolerancia, incluye tapas cubrebornes para el lado de alimentación

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS