SIEMENS - SENTRON, INTERRUPTOR-SECCIONADOR 3LD5 UL, INTERRUPTOR PRINCIPAL, 4 POLOS, APROBADO SEGÚN UL 489, UL - 3LD5010-0TL11

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - SENTRON, INTERRUPTOR-SECCIONADOR 3LD5 UL, INTERRUPTOR PRINCIPAL, 4 POLOS, APROBADO SEGÚN UL 489, UL

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3LD5010-0TL11

Ref.Sonepar

1218056

EAN

4001869575629

SENTRON, interruptor-seccionador 3LD5 UL, interruptor principal, 4 polos, aprobado según UL 489, UL 60947-4-1 e IEC 60947-3, UL: 30 A, SCCR 50 kA a 480 V AC, potencia de empleo a 480 V AC trifás.: 20 hp, IEC: 32 A, potencia de empleo con 23 A AC a 400 V: 15 kW, fijación en base con acoplamiento de puerta, variante neutralizable de accionamiento giratorio, estándar, 4 taladros fijación de la maneta sin compensación de tolerancia, incluye tapas cubrebornes para el lado de alimentación

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS