SIEMENS - SENTRON PAC4220, POWERMONITORING DEVICE CON PANTAL - 7KM4220-1BA01-1EA0

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - SENTRON PAC4220, POWERMONITORING DEVICE CON PANTAL

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

7KM4220-1BA01-1EA0

Ref.Sonepar

1145822

EAN

4047624180523

SENTRON PAC4220, Power Monitoring Device con pantalla TFT en color PMD-III según IEC61557-12 energía activa clase 0,2 (clase 0,2S según IEC62053-22) 96 x 96 mm, trifásico, 45 - 65 Hz Ue nominal: 690/400 V Ie nominal: X/1 A o bien X/5 A fuente de alimentación muy baja tensión DC 24 a 48 V +-25% conexión por borne de tornillo aparato para montaje en panel para medir magnitudes eléctricas energía aparente/activa/reactiva / cos phi / THDu / THDi / armónicos pares e impares por fase hasta el 64.º

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS