SIEMENS - Separador visual eléctrico grupo borne 4mm² 3 puntos

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Separador visual eléctrico grupo borne 4mm² 3 puntos

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tipo de placa final - sí

  • Tipo de partición - sí

  • Color - Gris

  • Grosor - 2 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,04 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

8WH9070-0GA00

Ref.Sonepar

800716

EAN

4001869347639

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tipo de placa final:

sí

Tipo de partición:

sí

Color:

Gris

Grosor:

2 mm

Conexión rápida:

sí

placa separadora de compartimentos, separación óptica y eléctrica de grupos de bornes, secciones hasta 4 mm², 3 puntos de conexión, anchura 2 mm, gris Sistema de conexión por bornes para carril de Siemens para distintas aplicaciones industriales y modernas instalaciones en edificios. Da igual si prefiere bornes de tornillo o de resorte convencional o de inserción directa o conexión rápida: Todos los sistemas de conexión pueden combinarse libremente entre sí. Los accesorios de inscripción y de pruebas están normalizados y pueden usarse en toda la gama. Con los bornes para carril de SIEMENS pueden implementarse muchas aplicaciones en el ámbito industrial, el sector terciario o el sector residencial. Por ello, siempre encontrará el sistema de conexión adecuado para cada conexión. Los bornes para carril de Siemens se caracterizan especialmente por: 1. Contacto seguro a largo plazo. 2. Conexión fácil de deshacer de elementos de conexión como cables. 3. Implementación de un gran número de aplicaciones. 4. Cómodo y sencillo sistema de montaje y conexión. 5. Accesorios completos y estandarizados. 6. Seguridad confiable en la instalación gracias a protección contracontactos directos incluida de serie. 7. Tecnología óptima para su seguridad, solo de Siemens.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS