SIEMENS - SER_MI M0=1,27NM 230V FRENO EJE LIS IP64 ENC MUL
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tasa de voltaje - 240 V
Tipo de tensión - CA
Rendimiento nominal a frecuencia nominal - 0.4 kW
Grado de protección (IP) - IP64
Par nominal - 1.27 Nm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1FK2203-4AG10-0MA0
Ref.Sonepar
544486
EAN
4042948691618
Tasa de voltaje:
240 V
Tipo de tensión:
CA
Rendimiento nominal a frecuencia nominal:
0.4 kW
Grado de protección (IP):
IP64
Par nominal:
1.27 Nm
SIMOTICS S-1FK2 CT servomotor M0 = 1,27 Nm, Pn = 0,4 kW a Nn=3000 1/min (200-240 V), con freno de mantenimiento, grado de protección IP64, eje cilíndrico D 14 × 30 mm, encóder absoluto 22 bits + 12 bits multivuelta (encóder AM22DQC), con interfaz OCC, conector tamaño M12, girable,
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


