SIEMENS - SER_MI M0=12NM 400V FRENO EJE LISO IP64 ENC MUL

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - SER_MI M0=12NM 400V FRENO EJE LISO IP64 ENC MUL

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1FK2206-4AF10-0MA0

Ref.Sonepar

448361

EAN

4025515679837

SIMOTICS S-1FK2 CT servomotor M0 = 12 Nm, Pn = 2,85 kW a Nn = 3000 1/min (380-480 V), Pn = 1,72 kW a Nn = 1500 1/min (200-240 V), con freno de mantenimiento, grado de protección IP64, eje cilíndrico D 24 × 50 mm, encóder absoluto 22 bits + 12 bits multivuelta (encóder AM22DQC), con interfaz OCC, conector tamaño M23, girable,

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS