SIEMENS - SER_MI M0=27NM 400V FRENO EJE LISO IP64 ENC MUL

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - SER_MI M0=27NM 400V FRENO EJE LISO IP64 ENC MUL

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1FK2208-5AC10-0MA0

Ref.Sonepar

715521

EAN

4025515680314

SIMOTICS S-1FK2 CT servomotor M0 = 27 Nm, Pn = 4 kW a Nn = 2000 1/min (380-480 V), Pn = 2,5 kW a Nn = 1000 1/min (200-240 V), con freno de mantenimiento, grado de protección IP64, eje cilíndrico D 32 × 58 mm, encóder absoluto 22 bits + 12 bits multivuelta (encóder AM22DQC), con interfaz OCC, conector tamaño M23, girable,

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS