SIEMENS - SER_MI M0=30NM 400V EJE LISO IP64 ENC MONO

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - SER_MI M0=30NM 400V EJE LISO IP64 ENC MONO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1FK2210-3AC00-0SA0

Ref.Sonepar

583582

EAN

4025515677352

SIMOTICS S-1FK2 CT servomotor M0 = 30 Nm, Pn = 5,5 kW a Nn = 2000 1/min (380-480 V), Pn = 3,2 kW a Nn = 1000 1/min (200-240 V), grado de protección IP64, eje cilíndrico D38 × 80 mm, encóder absoluto monovuelta 22 bits (encóder AS22DQC), con interfaz OCC, conector tamaño M23, girable,

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS