SIEMENS - SER_MI M0=40NM 400V FRENO EJE CHAV IP64 ENC MONO

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - SER_MI M0=40NM 400V FRENO EJE CHAV IP64 ENC MONO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1FK2210-4AC10-1MA0

Ref.Sonepar

755382

EAN

4025515677574

SIMOTICS S-1FK2 CT servomotor M0 = 40 Nm, Pn = 6,4 kW a Nn = 2000 1/min (380-480 V), Pn = 3,9 kW a Nn = 1000 1/min (200-240 V), con freno de mantenimiento, grado de protección IP64, eje D38 × 80 mm con chaveta, encóder absoluto 22 bits + 12 bits multivuelta (encóder AM22DQC), con interfaz OCC, conector tamaño M23, girable,

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS