SIEMENS - SER_MI M0=40NM 400V FRENO EJE LISO IP64 ENC MONO

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - SER_MI M0=40NM 400V FRENO EJE LISO IP64 ENC MONO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1FK2210-4AC10-0MA0

Ref.Sonepar

715514

EAN

4025515677550

SIMOTICS S-1FK2 CT servomotor M0 = 40 Nm, Pn = 6,4 kW a Nn = 2000 1/min (380-480 V), Pn = 3,9 kW a Nn = 1000 1/min (200-240 V), con freno de mantenimiento, grado de protección IP64, eje cilíndrico D38 × 80 mm, encóder absoluto 22 bits + 12 bits multivuelta (encóder AM22DQC), con interfaz OCC, conector tamaño M23, girable,

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS