SIEMENS - SER_MI M0=6NM FRENO 400V EJE LISO IP64 ENC MUL

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - SER_MI M0=6NM FRENO 400V EJE LISO IP64 ENC MUL

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1FK2205-4AF10-0MA0

Ref.Sonepar

544497

EAN

4025515675716

SIMOTICS S-1FK2 CT servomotor M0 = 6 Nm, Pn = 1,45 kW a Nn = 3000 1/min (380-480 V), Pn = 0,86 kW a Nn = 1500 1/min (200-240 V), con freno de mantenimiento, grado de protección IP64, eje cilíndrico D 19 × 40 mm, encóder absoluto 22 bits + 12 bits multivuelta (encóder AM22DQC), con interfaz OCC, conector tamaño M17, girable,

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS