SIEMENS - SERV.ACTUALIZ.SOFT.SIMATIC S7,SUS S7-SCL POR 1 AÑO RENOV.AUT.CADA AÑO(REQUISITO

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - SERV.ACTUALIZ.SOFT.SIMATIC S7,SUS S7-SCL POR 1 AÑO RENOV.AUT.CADA AÑO(REQUISITO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Con editor para programación de lenguaje IL (lista de instrucciones) - no

  • Con editor para programación de lenguaje LD (diagrama de escalera) - no

  • Con editor para programación de lenguaje FBD (diagrama de bloques de funciones) - no

  • Con editor para programación de lenguaje ST (texto estructurado) - no

  • Con editor para programación de lenguaje SFC (tabla de funciones secuenciales) - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6ES7811-1CA01-0YX2

Ref.Sonepar

804091

EAN

4019169007047

Con editor para programación de lenguaje IL (lista de instrucciones):

no

Con editor para programación de lenguaje LD (diagrama de escalera):

no

Con editor para programación de lenguaje FBD (diagrama de bloques de funciones):

no

Con editor para programación de lenguaje ST (texto estructurado):

no

Con editor para programación de lenguaje SFC (tabla de funciones secuenciales):

no

Con editor para programar organigrama de idiomas:

no

Con editor para lenguaje de programación específico del fabricante:

sí

Compatible con el sistema operativo Windows 9x:

no

Compatible con el sistema operativo Windows NT:

no

Compatible con el sistema operativo Windows 2000:

no

Compatible con el sistema operativo Windows XP:

no

Compatible con el sistema operativo Windows ME:

no

Compatible con el sistema operativo Windows CE:

no

Compatible con el sistema operativo Linux:

no

Compatible con el sistema operativo Windows Vista:

no

Compatible con el sistema operativo Windows 2003 Server:

no

Apto para sistema operativo Windows 7:

sí

Adecuado para el sistema operativo Windows 8:

no

Compatible con otros sistemas operativos:

sí

Biblioteca de objetos:

Integrado

Función de diagnóstico integrada:

sí

Función de configuración integrada:

sí

Función de evaluación integrada:

sí

Función de configuración de aplicaciones integrada:

sí

Función de detección de datos integrada:

sí

Función de comunicación integrada:

sí

Función de tecnología integrada:

no

Función de puesta en marcha integrada:

no

Función de simulación integrada:

no

Función de movimiento integrada:

no

Función de análisis integrada:

sí

Función de posición integrada:

no

Función de mantenimiento integrada:

no

De acuerdo con la norma IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3):

sí

Apto para funciones de seguridad:

no

SIL según IEC 61508:

Ninguno

SIMATIC S7, S7-SCL Servicio de actualización del software En el marco de este contrato obtendrá durante un año todas las versiones actuales del software. El contrato se prolonga automáticamente 1 año si no se rescinde 3 meses antes de su vencimiento. Plazo de vigencia de suministro y de prestaciones: 1 año a partir de la fecha de la factura Requisitos para el cierre: versión actual del software S7-SCL está indicado especialmente para la programación de algoritmos complejos y funciones matemáticas o bien para tareas del ámbito del procesamiento de datos. S7-SCL combina elementos de lenguaje de programación de alto nivel (por ejemplo, bucles iterativos, ramas alternativas y listas de destinos de saltos) con ampliaciones lingüísticas típicas de PLC (por ejemplo, el direccionamiento de E/S o el inicio y la consulta de tiempos y contadores). S7-SCL se corresponde con el lenguaje de programación textual de alto nivel ST (texto estructurado) definido en la norma IEC 61131-3 y cumple con los niveles Base Level y Reusability Level conformes a PLCopen. SCL es un componente fundamental de STEP 7 Professional (TIA Portal).

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS