SIEMENS - Servicio actualización software valido 1 año

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Servicio actualización software valido 1 año

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Con editor para programación de lenguaje IL (lista de instrucciones) - no

  • Con editor para programación de lenguaje LD (diagrama de escalera) - no

  • Con editor para programación de lenguaje FBD (diagrama de bloques de funciones) - no

  • Con editor para programación de lenguaje ST (texto estructurado) - no

  • Con editor para programación de lenguaje SFC (tabla de funciones secuenciales) - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6ES7823-1EA00-0YL5

Ref.Sonepar

804070

EAN

4047622455937

Con editor para programación de lenguaje IL (lista de instrucciones):

no

Con editor para programación de lenguaje LD (diagrama de escalera):

no

Con editor para programación de lenguaje FBD (diagrama de bloques de funciones):

no

Con editor para programación de lenguaje ST (texto estructurado):

no

Con editor para programación de lenguaje SFC (tabla de funciones secuenciales):

no

Con editor para programar organigrama de idiomas:

no

Con editor para lenguaje de programación específico del fabricante:

no

Compatible con el sistema operativo Windows 9x:

no

Compatible con el sistema operativo Windows NT:

no

Compatible con el sistema operativo Windows 2000:

no

Compatible con el sistema operativo Windows XP:

no

Compatible con el sistema operativo Windows ME:

no

Compatible con el sistema operativo Windows CE:

no

Compatible con el sistema operativo Linux:

no

Compatible con el sistema operativo Windows Vista:

no

Compatible con el sistema operativo Windows 2003 Server:

no

Apto para sistema operativo Windows 7:

sí

Adecuado para el sistema operativo Windows 8:

no

Compatible con otros sistemas operativos:

sí

Función de diagnóstico integrada:

no

Función de configuración integrada:

sí

Función de evaluación integrada:

no

Función de configuración de aplicaciones integrada:

sí

Función de detección de datos integrada:

sí

Función de comunicación integrada:

sí

Función de tecnología integrada:

no

Función de puesta en marcha integrada:

no

Función de simulación integrada:

no

Función de movimiento integrada:

no

Función de análisis integrada:

no

Función de posición integrada:

no

Función de mantenimiento integrada:

no

De acuerdo con la norma IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3):

sí

Apto para funciones de seguridad:

no

SIL según IEC 61508:

Ninguno

TIA Portal Teamcenter Gateway Servicio de actualización del software (SUS) para TIA Portal Teamcenter pasarela En el marco de este contrato obtendrá durante un año todas las versiones actuales del software. El contrato se prolonga automáticamente 1 año si no se rescinde 3 meses antes de su vencimiento. Plazo de vigencia de suministro y de prestaciones 1 año a partir de la fecha de la factura Requisitos para el cierre: Versión actual del software TIA Portal Teamcenter Gateway integra la tecnología de automatización en el sistema PLM Teamcenter. Permite administrar proyectos de TIA Portal y librerías globales directamente en el Teamcenter, así como guardar, abrir y versionar directamente en la interfaz de TIA Portal. Las librerías de TIA Portal utilizadas se vinculan automáticamente con los proyectos de TIA Portal. Esto garantiza una gestión coherente de todos los datos de máquina en todas las disciplinas. Para cada caso de aplicación, sistema monopuesto, equipo o empresa, está disponible una variante de licencia de acuerdo con sus necesidades específicas. Además, con el Software Update Service (SUS) puede mantener al día su software de forma sencilla y económica, ya que recibirá siempre el software más reciente en cuanto se autorice su suministro.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS