SIEMENS - Servicio de actualización de software (SUS), SIMATIC WinCC Runtime Professional - 6AV2105-0XA00-0AL0

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Servicio de actualización de software (SUS), SIMATIC WinCC Runtime Professional

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Con interfaz OPC, servidor - sí

  • Con interfaz OPC, cliente - sí

  • Con interfaces de programación - sí

  • Sistema operativo de funcionamiento, Windows 2000 - no

  • Sistema operativo de funcionamiento, Windows XP - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6AV2105-0XA00-0AL0

Ref.Sonepar

805894

EAN

4047622590928

Con interfaz OPC, servidor:

sí

Con interfaz OPC, cliente:

sí

Con interfaces de programación:

sí

Sistema operativo de funcionamiento, Windows 2000:

no

Sistema operativo de funcionamiento, Windows XP:

no

Compatible con el tiempo de ejecución del sistema operativo, Windows Vista:

no

Sistema operativo de funcionamiento, Linux:

no

Sistema operativo de funcionamiento, otro:

sí

Apto para sistema operativo Windows 7:

sí

Adecuado para el sistema operativo Windows 8:

sí

Cargable para sistema operativo para configuración del software, Windows 9x:

no

Cargable para sistema operativo para configuración del software, Windows NT:

no

Cargable para sistema operativo para configuración del software, Windows 2000:

no

Cargable para sistema operativo para configuración del software, Windows ME:

no

Cargable para sistema operativo para configuración del software, Windows XP:

no

Cargable para sistema operativo para configuración del software, Windows 2003 Se:

no

Cargable para sistema operativo para configuración del software, Windows Vista:

no

Configurable con sistema operativo Windows 7:

sí

Cargable para sistema operativo para software de configuración, Windows 8:

sí

Cargable para sistema operativo para configuración del software, Linux:

no

Memoria principal mín. para funcionamiento del sistema:

4000 MB

Tiempo de funcionamiento, varios usuarios:

sí

Número máximo de servidores:

1

Número máximo de clientes:

32

Apto para clientes web:

sí

Función SCADA:

sí

Gestión de alarmas:

sí

Representación de tendencia:

sí

Posibilidad de proyectos en línea:

no

Integrable en el software de ingeniería o.t autom.system:

sí

Número de idiomas en línea/tiempo de funcionamiento:

6

Cambio de idioma posible:

sí

Con lenguaje de scripts Visual Basic:

sí

Con otros lenguajes de scripts:

sí

Biblioteca con elementos de objetos:

Integrado

Posibilidad de grupos de usuarios (protección mediante contraseña):

sí

Velocidad mín. de procesor para funcionamiento del sistema:

2.2 GHz

SIMATIC WINCC RT PROFESSIONAL SOFTWARE UPDATE SERVICE (SUS); POR MEDIO DE ESTE CONTRATO USTED RECIBE DURANTE UN ANO ENTERO LAS VERS. SOFTWARE ACTUALES. EL CONTRATO SE PRORROGA AUTOM. DE 1 ANO, SI NO SE ANULE MIN. 3 MESES ANTES DE LA EXPIRACION. PERIODO DE SUMIN. Y PRESTACION: 1 ANO A PARTIR DE LA FECHA DE LA FACTURA. CONDICION PARA EL CIERRE: VERSION ACTUAL DE SOFTWARE Con SIMATIC WinCC Professional, Siemens ofrece un sistema SCADA perfectamente integrado en TIA Portal. Se trata de un sistema de manejo y visualización basado en PC para visualizar y manejar procesos, secuencias de fabricación, máquinas y plantas en todos los sectores; la gama abarca desde un sencillo sistema monopuesto (monousuario) hasta sistemas multipuesto (multiusuario) y soluciones diversificadas geográficamente con clientes web.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS