SIEMENS - SERVMOT.SIMOTICS S-1FK2 HD M0 = 1,27 NM,PN = 0,4KW NN = 3000 1/MIN(380-480V),PN - 1FK2104-4AF00-2MA0

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - SERVMOT.SIMOTICS S-1FK2 HD M0 = 1,27 NM,PN = 0,4KW NN = 3000 1/MIN(380-480V),PN

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1FK2104-4AF00-2MA0

Ref.Sonepar

1190770

EAN

4025515680802

SIMOTICS S-1FK2 HD servomotor M0 = 1,27 Nm, Pn = 0,4 kW a Nn = 3000 1/min (380-480 V), Pn = 0,2 kW a Nn = 1500 1/min (200-240 V), grado de protección IP64, eje cilíndrico D 14 × 30 mm, encóder absoluto 22 bits + 12 bits multivuelta (encóder AM22DQC), con interfaz OCC, conector tamaño M17, girable,

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS