SIEMENS - SERVO M0=0,32NM 240V FRENO EJE LISO IP65 ENC MULT - 1FK2102-1AG10-0MA0
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tasa de voltaje - 240 V
Tipo de tensión - CA
Rendimiento nominal a frecuencia nominal - 0.1 kW
Grado de protección (IP) - IP64
Par nominal - 0.32 Nm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1FK2102-1AG10-0MA0
Ref.Sonepar
543987
EAN
4042948690512
Tasa de voltaje:
240 V
Tipo de tensión:
CA
Rendimiento nominal a frecuencia nominal:
0.1 kW
Grado de protección (IP):
IP64
Par nominal:
0.32 Nm
SIMOTICS S-1FK2 HD servomotor M0 = 0,32 Nm, Pn = 0,1 kW a Nn=3000 1/min (200-240 V), con freno de mantenimiento, grado de protección IP64, eje cilíndrico D 8 × 25 mm, encóder absoluto 22 bits + 12 bits multivuelta (encóder AM22DQC), con interfaz OCC, conector tamaño M12, girable,


