SIEMENS - SERVO M0=1,27NM 400V EJE LISO IP64 ENC MULTI

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - SERVO M0=1,27NM 400V EJE LISO IP64 ENC MULTI

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Grado de protección (IP) - IP64

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1FK2104-4AF00-0MA0

Ref.Sonepar

544037

EAN

4042948693322

Grado de protección (IP):

IP64

SIMOTICS S-1FK2 HD servomotor M0 = 1,27 Nm, Pn = 0,4 kW a Nn = 3000 1/min (380-480 V), Pn = 0,2 kW a Nn = 1500 1/min (200-240 V), grado de protección IP64, eje cilíndrico D 19 × 40 mm, encóder absoluto 22 bits + 12 bits multivuelta (encóder AM22DQC), con interfaz OCC, conector tamaño M17, girable,

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS