SIEMENS - SERVO M0=1,27NM 400V FRENO EJE CHAV IP64 ENC MULTI

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - SERVO M0=1,27NM 400V FRENO EJE CHAV IP64 ENC MULTI

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1FK2104-4AF10-1MA0

Ref.Sonepar

742016

EAN

4042948693766

SIMOTICS S-1FK2 HD servomotor M0 = 1,27 Nm, Pn = 0,4 kW a Nn = 3000 1/min (380-480 V), Pn = 0,2 kW a Nn = 1500 1/min (200-240 V), con freno de mantenimiento, grado de protección IP64, eje D 19 × 40 mm con chaveta, encóder absoluto 22 bits + 12 bits multivuelta (encóder AM22DQC), con interfaz OCC, conector tamaño M17, girable,

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS