SIEMENS - SERVO M0=8NM 400V FRENO EJE LIS IP65 ENC MULTI

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - SERVO M0=8NM 400V FRENO EJE LIS IP65 ENC MULTI

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1FK2105-6AF01-0MA0

Ref.Sonepar

776030

EAN

4025515675891

SIMOTICS S-1FK2 HD servomotor M0 = 8 Nm, Pn = 2,1 kW a Nn = 3000 1/min (380-480 V), Pn = 1,26 kW a Nn = 1500 1/min (200-240 V), grado de protección IP65, eje cilíndrico D 19 × 40 mm, encóder absoluto 22 bits + 12 bits multivuelta (encóder AM22DQC), con interfaz OCC, conector tamaño M17, girable,

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS