SIEMENS - SERVOMOTOR M0=12NM PN=2,85KW A NM=3000 - 1FK2206-4AF11-0MA0

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - SERVOMOTOR M0=12NM PN=2,85KW A NM=3000

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1FK2206-4AF11-0MA0

Ref.Sonepar

1120720

EAN

4025515679875

SIMOTICS S-1FK2 CT servomotor M0 = 12 Nm, Pn = 2,85 kW a Nn = 3000 1/min (380-480 V), Pn = 1,72 kW a Nn = 1500 1/min (200-240 V), con freno de mantenimiento, grado de protección IP65, eje cilíndrico D 24 × 50 mm, encóder absoluto 22 bits + 12 bits multivuelta (encóder AM22DQC), con interfaz OCC, conector tamaño M23, girable,

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS