SIEMENS - SIMATIC ET200 IP20. ET200SP, 1 MÓDULO ELECTRÓNICO DE ENTRADAS ANALÓGICAS PARA ET 200SP, EA ENERGY M

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - SIMATIC ET200 IP20. ET200SP,  1 MÓDULO ELECTRÓNICO DE ENTRADAS ANALÓGICAS PARA ET 200SP, EA ENERGY M

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6ES7134-6PA21-0CU0

Ref.Sonepar

969420

EAN

4047623411741

SIMATIC ET 200SP, módulo de entradas analógicas, AI Energy Meter RC HF, para bobinas Rogowski o transformador de tensión/corriente 333 mV, con funciones de análisis de red, apto para BU tipo U0, diagnóstico de canal Con SIMATIC ET 200SP, Siemens ofrece un sistema de periferia descentralizada y multifunción, que puede ponerse en marcha de forma muy sencilla gracias a su diseño compacto. Está homologado para el grado de protección IP20 y diseñado para el uso en una caja de distribución compacta. El sistema garantiza la máxima flexibilidad, ya que los módulos pueden sustituirse de forma rápida y fácil en cualquier momento gracias a la opción de multi hot swapping.?? Asimismo, SIMATIC ET 200SP ofrece una amplia gama de vías de comunicación distintas de alta velocidad. ???Debido a la integración del módulo de interfaz MultiFieldbus IM155-6MF, dispondrá de flexibilidad en todo momento y podrá utilizar el protocolo idóneo para su aplicación, dado que esta función soporta varios protocolos Ethernet.?? ?El montaje y el servicio técnico se simplifican por medio de un sistema de marcado homogéneo, basado en plaquitas de identificación y en asignaciones de conexiones con codificación por colores. Con sus productos de automatizacióninnovadores y, al mismo tiempo, duraderos, Siemens le ofrece garantía de futuro. Como experto en el sector, emplea ya hoy las tecnologías del mañana y redefine así los estándares del mercado. El rendimiento de los productos ET 200 resulta óptimo gracias una disponibilidad continua de los datos, casos de aplicación flexibles y numerosas posibilidades de integración. La escalabilidad y optimización de costes de la configuración de un equipo ET 200SP queda garantizada con la completa gama de módulos de señales. Se ofrecen módulos de entradas y salidas digitales y analógicas con sus respectivas variantes de seguridad para aplicaciones hasta SIL 3/PLe. Esto se aplica también a los arrancadores de

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS