SIEMENS - SIMATIC ET200SP, JUEGO 5 CONEXIONES PANTALLA

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - SIMATIC ET200SP, JUEGO 5 CONEXIONES PANTALLA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6ES7193-6SC20-1AM0

Ref.Sonepar

859138

EAN

4047623411567

SIMATIC ET 200SP, juego para 5 conexiones de pantalla, con 5 bornes de conexión de pantalla, 5 conexiones de pantallas, 5 piezas de apoyo SIMATIC ET 200SP es un sistema de periferia descentralizada escalable y muy flexible, de estructura modular. Gracias a sus reducidas dimensiones, resulta perfecto para el montaje en pequeñas cajas de distribución a pie de máquina. Los módulos pueden enchufarse directamente en una CPU ET 200SP o conectarse a un controlador central vía PROFINET o PROFIBUS. SIMATIC ET 200SP puede ampliarse con hasta 64 módulos de periferia, enchufables en cualquier combinación. El sistema ofrece una amplísima gama de módulos.Además, muchos módulos están disponibles en diferentes variantes, lo que mejora notablemente la escalabilidad en cuanto a funcionalidad y precio. Por ejemplo, además de módulos con funcionalidad estándar (ST), se ofrecen también otros con ampliación de funcionalidad y diagnóstico (HF High Feature/HS High Speed). Para las aplicaciones con presupuesto ajustado se ofrecen módulos con funcionalidad básica (BA). La ventaja del sistema ET 200SP radica en su facilidad de aplicación, p. ej., gracias a la libre elección del sistema de conexión a PROFINET por medio del BusAdapter, el cableado sin herramientas por medio de la tecnología push-in y un mejor acceso al cableado gracias a la nueva disposición de los orificios de apertura de resorte con la correspondiente entrada de conductor, así como las funciones de diagnóstico por canal. Gracias a la posibilidad de cambiar módulos y cajas de bornes durante el funcionamiento ("hot swapping"), la máquina mantiene siempre un alto nivel de disponibilidad y productividad.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS