SIEMENS - SIMATIC HMI KP300 BASIC MONO PN, BASIC PANEL

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - SIMATIC HMI KP300 BASIC MONO PN, BASIC PANEL

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6AV6647-0AH11-3AX1

Ref.Sonepar

810154

EAN

4025515738121

SIMATIC HMI KP300 Basic mono PN, Basic Panel, mando por teclado, display LCD FSTN de 3", blanco y negro, interfaz PROFINET, configurable a partir de WinCC Basic V11/ STEP 7 Basic V11, incluye software Open Source, que se cede gratuitamente ver CD adjunto SIMATIC HMI Basic Panels 2nd Generation, la belleza de la simplicidadLos Basic Panels están realmente hechos para implementar tareas de visualización sencillas a pie de máquina por un precio muy económico. Su funcionalidad y su equipamiento básico, así como su atractivo precio, los convierten en los equipos de entrada de gama perfectos para pequeñas máquinas e instalaciones. Con ello armonizan perfectamente con los Basic Controller SIMATIC S7-1200. Es posible elegir entre pantallas widescreen con 4", 7", 9" o 12" de diagonal, disponibles con mando combinado por teclas o táctil que ya soportan control por gestos. Los innovadores equipos de alta resolución y 64 000 colores se pueden instalar también en modo retrato y ofrecen gran flexibilidad gracias a un brillo de la pantalla variable al 100 %. La novedosa interfaz de usuario con usabilidad mejorada y nuevos controles y gráficos abre un sinfín de posibilidades. La nueva interfaz USB permite la conexión de teclado, ratón o lector de códigos de barras y soportael archivado sencillo de datos y el backup y recuperación de todos los datos directamente en el panel o desde un lápiz de memoria USB. Solo disponible como repuesto.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS