SIEMENS - SIMATIC HMI MTP1500 PRO, PARA BRAZO SOPORTE

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - SIMATIC HMI MTP1500 PRO, PARA BRAZO SOPORTE

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6AV2128-3QB27-0BX0

Ref.Sonepar

917311

EAN

4047623413547

SIMATIC HMI MTP1500 PRO, para brazo soporte (ampliable, tubo redondo) y Extension Unit, pantalla TFT panorámica de 15,6", 16 millones de colores, interfaz PROFINET, configurable a partir de WinCC Unified Comfort V18, incluye software Open Source que se cede gratuitamente Los SIMATIC HMI Unified Comfort Panels PRO se caracterizan por un alto grado de protección IP65 (NEMA4) y posibilidades de montaje flexibles (p. ej., directamente en la máquina, en un pie de apoyo o un sistema de brazo soporte). Todos los paneles, en tamaños de 12 a 22 pulgadas, ofrecen la máxima comodidad de manejo gracias a su moderna tecnología multitouch y permiten sistemas de manejo innovadores basados en el nuevo software de visualización SIMATIC WinCC Unified. En caso de necesidad, las funciones de los dispositivos pueden ampliarse fácilmente mediante la funcionalidad Edge integrada. Cada Unified Comfort Panel PRO está disponible en dos variantes de diseño distintas. Diseño estándar: marca Siemens y SIMATIC HMI con marco de aluminio plateado. Diseño neutro: sin marca y con marco de aluminio negro. Los límites del sistema son iguales a los de los Unified Comfort Panels (equipos para incorporar) y, en comparación con el modelo anterior, como mínimo se han duplicado y, en parte, incluso triplicado.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS