SIEMENS - SIMATIC HMI MTP700, UNIFIED COMFORT PANEL, NEUTRO, MANDO TÁCTIL, DISPLAY TFT PANORÁMICO DE 7", 16 MI

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - SIMATIC HMI MTP700, UNIFIED COMFORT PANEL, NEUTRO, MANDO TÁCTIL, DISPLAY TFT PANORÁMICO DE 7", 16 MI

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6AV2128-3GB36-0AX1

Ref.Sonepar

1128476

EAN

4047623411895

SIMATIC HMI MTP700, Unified Comfort Panel, neutro, mando táctil, display TFT panorámico de 7", 16 millones de colores, interfaz PROFINET, configurable a partir de WinCC Unified Comfort V16, incluye software Open Source que se cede gratuitamente ver DVD adjunto SIMATIC HMI Unified Comfort Panels permiten llevar a la práctica conceptos de manejo innovadores con base en el nuevo software de visualización SIMATIC WinCC Unified. Todos los dispositivos, en tamaños de 7 a 22 pulgadas, ofrecen el mismo número de interfaces y la máxima comodidad de manejo gracias a su moderna tecnología multitáctil. El nuevo hardware ofrece además mucha más potencia para implementar la visualización. Como mínimo, los límites del sistema se han duplicado y, en parte, incluso triplicado. Esto permite implementar aplicaciones mucho más grandes que hasta el momento en un sistema de paneles. En caso de necesidad, las funciones de los dispositivos puede ampliarse simplemente mediante la funcionalidad Edge integrada. Para garantizar la seguridad de TI de los dispositivos, Siemens apuesta por un sistema operativo propietario y brinda al usuario la oportunidad de desactivar funciones o interfaces no utilizadas. Cada Unified Comfort Panel está disponible en dos variantes de diseño distinto. Diseño estándar: marca Siemens y SIMATIC HMI con marco de aluminio plateado. Diseño neutro: sin marca y con marco de aluminio negro.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS