SIEMENS - SIMATIC IFP 2200 V2 EXT. HYGIENIC, IP69, ACERO INOXIDABLE, PANTALLA MULTITOUCH DE 22" (16:9) CON RES - 6AV7285-6LH00-0AA0

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - SIMATIC IFP 2200 V2 EXT. HYGIENIC, IP69, ACERO INOXIDABLE, PANTALLA MULTITOUCH DE 22" (16:9) CON RES

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6AV7285-6LH00-0AA0

Ref.Sonepar

1143623

EAN

4047623413202

SIMATIC IFP 2200 V2 Hygienic IP69, acero inoxidable, pantalla multitouch de 22" (16:9) con resolución de 1920 x 1080 píxeles, panel incorporado para 24 V DC, interfaz DisplayPort, separable hasta 100 m, HDBaseT, USB posterior, junta azul conforme con la FDA, protección contra impactos aumentada con protección antiesquirlas en frontal de pantalla según las directivas DIN EN 1672-2, FDA 21 CFR 177.2006 diseño higiénico

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS