SIEMENS - SIMATIC IFP2200 V2 EXTENDED, 22" MULTITOUCH DISPLAY (16:9) WITH 1920X1080 PIXEL RESOLUTION, BUILT-IN
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de visualizador de color/escala de grises - 16777216
Tamaño en diagonal pantalla visible (pulgadas) - 21.5 in
Resolución horizonal máx., pantalla - 1920
Resolución vertical máx., pantalla - 1080
Tensión de alimentación DC - 19.2...28.8 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6AV7863-4MA10-2AA0
Ref.Sonepar
806362
EAN
4047618108533
Número de visualizador de color/escala de grises:
16777216
Tamaño en diagonal pantalla visible (pulgadas):
21.5 in
Resolución horizonal máx., pantalla:
1920
Resolución vertical máx., pantalla:
1080
Tensión de alimentación DC:
19.2...28.8 V
Temperatura de operación:
0...45 °C
Anchura:
529 mm
Altura:
331 mm
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


