SIEMENS - SIMATIC IPC IFP1200 BASIC FLAT PANEL PANTALLA 12" (16:10), TOUCH, 1280 × 800 PÍXELES, ESTÁNDAR HASTA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de visualizador de color/escala de grises - 16000000
Tamaño en diagonal pantalla visible (pulgadas) - 12.1 in
Resolución horizonal máx., pantalla - 1280
Resolución vertical máx., pantalla - 800
Tensión de alimentación DC - 20.4...28.8 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6AV7862-2BC00-0AA0
Ref.Sonepar
806369
EAN
4034106032777
Número de visualizador de color/escala de grises:
16000000
Tamaño en diagonal pantalla visible (pulgadas):
12.1 in
Resolución horizonal máx., pantalla:
1280
Resolución vertical máx., pantalla:
800
Tensión de alimentación DC:
20.4...28.8 V
Temperatura de operación:
0...45 °C
Anchura:
319.6 mm
Altura:
225.6 mm
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


