SIEMENS - SIMATIC IPC IFP2200 BASIC FLAT PANEL PANTALLA 22" (16:9) TOUCH, 1920 × 1080 PÍXELES, ESTÁNDAR HASTA - 6AV7862-2BF00-0AA0
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de visualizador de color/escala de grises - 16000000
Tamaño en diagonal pantalla visible (pulgadas) - 21.5 in
Resolución horizonal máx., pantalla - 1920
Resolución vertical máx., pantalla - 1080
Tensión de alimentación DC - 20.4...28.8 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6AV7862-2BF00-0AA0
Ref.Sonepar
806370
EAN
4034106032807
Número de visualizador de color/escala de grises:
16000000
Tamaño en diagonal pantalla visible (pulgadas):
21.5 in
Resolución horizonal máx., pantalla:
1920
Resolución vertical máx., pantalla:
1080
Tensión de alimentación DC:
20.4...28.8 V
Temperatura de operación:
0...40 °C
Anchura:
540 mm
Altura:
334 mm
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


