SIEMENS - SIMATIC NET, CABLE IE FC TP CABLE FLEXIBLE ESTANDAR GP 2X2 (PROFINET TYP A),REVEST. EXT. TPE, INSTAL
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Diámetro del conductor - 0.75 mm
Número de núcleos - 4
Número de elementos de filamento - 2
Diámetro exterior aprox. - 6.5 mm
Radio mínimo permitido de doblado, aplicación móvil con guiado forzado - 52 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6XV1841-2B
Ref.Sonepar
842137
EAN
4019169855099
Diámetro del conductor:
0.75 mm
Número de núcleos:
4
Número de elementos de filamento:
2
Diámetro exterior aprox.:
6.5 mm
Radio mínimo permitido de doblado, aplicación móvil con guiado forzado:
52 mm
Radio mínimo permitido de doblado, aplicación móvil con movimiento libre:
52 mm
Radio mínimo permitido de doblado, aplicación fija, instalación permanente:
52 mm
Temperatura de funcionamiento, flexible:
-40...75 °C
Temperatura de funcionamiento, fija/rígido:
-40...75 °C
Valor NVP:
69 %
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


