SIEMENS - SIMATIC NET, PROCESADOR DE COMUNICACIONES CP 1604 PC/104 PLUS (32BIT; 33/66MHZ; 3,3/5V) CON ASIC ERT
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Número de interfaces HW Ethernet industrial - 4
Anchura - 90 mm
Altura - 24 mm
Profundidad - 95 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
76 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
6GK1160-4AA01
Ref.Sonepar
1075848
EAN
4019169260480
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Número de interfaces HW Ethernet industrial:
4
Anchura:
90 mm
Altura:
24 mm
Profundidad:
95 mm
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


