SIEMENS - SIMATIC NET, SCALANCE PE408POE, EXTENSIÓN DE PUERTOS PARA SCALANCE XM400, AMPLIACIÓN DE 8 X 10/100/1
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Ethernet - sí
Número de puertos 10/100 Mbps RJ45 - 0
Número de puertos 10/100/1000 Mbps RJ45 - 8
Número de puertos de 1000 Mbps RJ45 - 0
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
208 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
6GK5408-0PA00-8AP2
Ref.Sonepar
928283
EAN
4047622173985
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Ethernet:
sí
Número de puertos 10/100 Mbps RJ45:
0
Número de puertos 10/100/1000 Mbps RJ45:
8
Número de puertos de 1000 Mbps RJ45:
0
Numero de puertos 10 Gbps RJ45:
0
Número de puertos 10 Gbps Mini GBIC:
0
Número de puertos 100/1000 Mbps Mini GBIC:
-99999
Número de puertos 1000 Mbps Mini GBIC:
0
Numero de puertos 40 Gbps Mini GBIC:
0
Numero de puertos 100 Gbps Mini GBIC:
0
Número de puertos de combinación RJ45/Mini GBIC:
0
Número de puertos 1000 Mbps GBIC:
0
Número de puertos 10/100 Mbps M12:
0
Número de puertos de 100 Mbps SC:
-99999
Número de puertos 1000 Mbps SC (SX):
0
Número de puertos 1000 Mbps SC (LX):
0
Número de puertos de 100 Mbps ST:
-99999
Número de puertos 100 Mbps POF:
0
Número de otros puertos:
-99999
Alimentación a través de Ethernet:
Otros
Número de puertos PoE:
8
máx. potencia PoE:
30 W
Método de montaje:
Carril DIN (carril superior)
Número máximo de conmutadores apilables:
0
Número de ranuras de módulo:
1
Capa 2:
sí
Capa 3:
sí
Grado de protección (IP):
IP20
Altura:
147 mm
Anchura:
70 mm
Profundidad:
125 mm
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


