SIEMENS - SIMATIC NET, SOFTNET-IE S7 LEAN V17 DL; SW P. COMU

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - SIMATIC NET, SOFTNET-IE S7 LEAN V17 DL; SW P. COMU

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6GK1704-1LW17-0AK0

Ref.Sonepar

816230

EAN

8499211760735

SIMATIC NET, SOFTNET-IE S7 LEAN V17 DL, SW p. comunic. compatible con S7 y S5, Comunicación PG/OP,SW config.,hasta 8 conexiones, Floating License, R-SW, SW + manual electrónico en DVD, clave de licencia en memoria USB, clase A, en 2 idiomas (de,e), ejecutable bajo Windows 10 Pro/Enterprise (64-bit) version 1909, 2004, 20H2, Windows Server 2016 (standard edition, Datacenter), Windows Server 2019 (standard edition, Enterprise) Windows 10(IoT) Enterprise 2016 LTSB Windows 10(IoT) Enterprise 2019 LTSC ******************************* !!!!!!! ******* SOFTWARE DE DESCARGA ONLINE. IMPORTANTE: PARA EL SUMINISTRO ONLINE DE SOFTWARE será necesario aporte los siguientes correos electrónicos: UC ( Dirección e-mail de quién hará la descarga / usuario final) y OY (Dirección e-mail del Distribuidor / Proveedor) ******* ¡¡¡¡¡¡¡

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS