SIEMENS - SIMATIC RF200, READER RF210R INTERFAZ IO-LINK V1.1; IP67, DE ¿25 A +70 °C; M18 X 83 MM; CON ANTENA I

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - SIMATIC RF200, READER RF210R INTERFAZ IO-LINK V1.1; IP67, DE ¿25 A +70 °C; M18 X 83 MM; CON ANTENA I

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6GT2821-1BC32

Ref.Sonepar

1056171

EAN

4047618080808

lector SIMATIC RF200 RF210R interfaz IO-Link V1.1, IP67, de ?25 a +70 °C, M18 x 83 mm, con antena integrada 32 bytes IO, 230 kbits/s SIMATIC RFLector RF210R IO-LinkLector HF compacto, especialmente apto para tareas sencillas de identificación en pequeñas líneas de montaje. Iniciación para aplicaciones de baja y media potencia. Campos de aplicación típicos: sistemas de montaje y manipulación, líneas de montaje (identificación de portapiezas), en especial, pequeñas líneas de montaje, logística de producción (control de flujo de materiales, identificación de contenedores y otros recipientes), logística interna, identificación de piezas (con el transpondedor adosado a los productos o palés), sistemas de transporte (p. ej., monorraíles suspendidos).Pequeño lector compacto en carcasa M18 para situaciones de montaje especiales. Robusto gracias a la carcasa soldada y con diseño excelente para una mayor facilidad de uso. Interfaz IO-Link estandarizada para conectar a módulos maestros IO-Link. Simplificación de la ingeniería, puesta en marcha, diagnóstico y mantenimiento gracias a la perfecta integración en TIA. Conexión homogénea de bus al nivel de control a través de módulos de comunicación vía PROFIBUS y PROFINET. Diagnóstico por medio de señalización de errores integrada. Estándar abierto ISO 15693, interfaces de comunicación estándar. Posibilidades de conexión a diferentes sistemas de bus de diversos fabricantes a través de módulos de comunicación. Implementación sumamente sencilla sin ninguna tarea de programación vía IO-Link.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS