SIEMENS - SIMATIC RF300; COMPACT READER RF360R; PARA PROFINET, ETHERNET
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Intervalo de frecuencia - 13.56...13.56 MHz
Intervalo máx. de transmisión - 150 mm
Anchura - 141 mm
Altura - 42 mm
Profundidad - 80 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6GT2801-5BA30
Ref.Sonepar
772773
EAN
4047622791813
Intervalo de frecuencia:
13.56...13.56 MHz
Intervalo máx. de transmisión:
150 mm
Anchura:
141 mm
Altura:
42 mm
Profundidad:
80 mm
SIMATIC RF300; lector compacto RF360R; para PROFINET, Ethernet SIMATIC RFLector HF para la identificación sin contacto en un circuito cerrado de producción en entornos industriales, donde se necesitan tiempos de ciclo muy cortos. Por su alto grado de protección y el uso de materiales de alta calidad, el lector puede usarse sin problemas incluso en las condiciones industriales más duras. Las posibilidades de aplicación para el ámbito de la producción industrial y, en especial, para líneas de montaje, son muy variadas.Resistencia a las perturbaciones de HF, comunicaciónde datos inmune a perturbaciones con alta seguridad de datos. Alta calidad de fabricación, carcasa soldada, sistema de 3 conectores M12, con conexión a tierra adicional en el lector. Lámparas de control LED RGB para un sencillo diagnóstico visual. Soportes de datos sin mantenimiento con hasta 64 kbytes de memoria de usuario. Transmisión de datos superrápida entre lector y transpondedor.
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


