SIEMENS - SIMATIC RF600, FUENTE DE ALIMENTACIÓN EU DE RANGO
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Intensidad máx. de salida 1 - 3.9 A
Corriente nominal de salida 1 - 3 A
Anchura - 85000 mm
Altura - 35000 mm
Profundidad - 175000 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6GT2898-0AC00
Ref.Sonepar
830507
EAN
4034106025830
Intensidad máx. de salida 1:
3.9 A
Corriente nominal de salida 1:
3 A
Anchura:
85000 mm
Altura:
35000 mm
Profundidad:
175000 mm
SIMATIC RF600 alimentación con rango amplio para sistemas SIMATIC RF In: AC: 100-240 V salida: 24 V DC 3 A CE, UL, CSA grado de protección IP67 con cable de red/conector CEE 7/7 consta de: 1x 6GT28980AC81 1x 6GT28980AC01. SIMATIC RFFuente de alimentación de rango amplio con cable de conexión europeoPara la aliment...o en Europa.Dos lectores pu...del proceso.
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


