SIEMENS - SIMATIC RF630L SMARTLABEL PET BLANCO, 45 × 20 MM ISO 18000-6C, EPC CLASS 1 GEN 2 FRECUENCIA DE 860 A

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - SIMATIC RF630L SMARTLABEL PET BLANCO, 45 × 20 MM ISO 18000-6C, EPC CLASS 1 GEN 2 FRECUENCIA DE 860 A

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6GT2810-2AE82-2AX0

Ref.Sonepar

1055211

EAN

4034106026554

SIMATIC RF630L SmartLabel PET blanco, 45 × 20 mm ISO 18000-6C, EPC Class 1 GEN 2 frecuencia de 860 a 960 MHz tipo de chip NXP Ucode 8 128 bits (16 bytes) memoria EPC sin memoria de usuario alta adhesión a plástico impresión por transferencia térmica temperatura de ?25 °C a +160 °C rollo 76,2 mm (3") diám. menor 2.500 uds./rollo 2 rollos/caja pedido mínimo 5.000 uds.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS