SIEMENS - SIMATIC RF683T ETSI 130 × 32 × 15 MM (L × AN × AL) ISO 18000-6C, FRECUENCIA DE 865 A 868 MHZ UCODE D

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - SIMATIC RF683T ETSI 130 × 32 × 15 MM (L × AN × AL) ISO 18000-6C, FRECUENCIA DE 865 A 868 MHZ UCODE D

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6GT2810-3HG00

Ref.Sonepar

1157802

EAN

4034106026929

SIMATIC RF683T (ETSI) PPS, 130 x 32 x 15 mm ISO 18000-63, EPC Class 1 GEN 2 frecuencia de 865 a 868 MHz NXP Ucode DNA 224 bits (28 bytes) ID de EPC 3072 bits (384 bytes) memoria de usuario fijación por montaje, sobre metal resistente al calor no es posible la impresión temperatura de -40 °C a +200 °C IP68/IPx9K 10 unidades/caja 1 caja pedido mínimo 10 uds. SIMATIC RF, transpondedor RF680T

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS