SIEMENS - SIMATIC S5, PILA TAMPÓN PILA LI PARA S5-95U, -100U
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Indicación de tamaño - Otros
Modelo - Litio
Tensión nominal - 3.6 V
Capacidad - 850 mAh
Indicación IEC - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6ES5980-0MA11
Ref.Sonepar
330484
EAN
8499161328542
Indicación de tamaño:
Otros
Modelo:
Litio
Tensión nominal:
3.6 V
Capacidad:
850 mAh
Indicación IEC:
Otros
Otras indicaciones:
Ninguno
Apto para aplicaciones EX:
no
Indicación de tamaño:Otros,Número de células/celdas:-,Modelo:Litio,Tensión nominal:3,6 V,Capacidad:850 mAh,Indicación IEC:Otros,Otras indicaciones:Ninguno,Longitud:-,Altura incluido el poste:-,Anchura:-,Diámetro:-,Apto para aplicaciones EX:no,Peso:-,Embalaje:-,Piezas por embalaje:-
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


