SIEMENS - SIMATIC S7-1200, REPUESTO DE BLOQUE DE BORNES DE E/S CHAPADO EN ORO. DISEÑO PUSH-IN PARA ENTRADAS A

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - SIMATIC S7-1200, REPUESTO DE BLOQUE DE BORNES DE E/S CHAPADO EN ORO.  DISEÑO PUSH-IN PARA ENTRADAS A

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio eléctrico - Otros

  • Tipo de accesorio mecánico - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6ES7292-2BC30-0XA0

Ref.Sonepar

804193

EAN

4034106033194

Tipo de accesorio eléctrico:

Otros

Tipo de accesorio mecánico:

Otros

SIMATIC S7-1200, repuesto, bloque de bornes de E/S dorado, con bornes de inserción rápida, para entradas analógicas CPU 1211C/1212C/1214C, (4 unidades con 3 pines cada una) Basic Controller SIMATIC S7-1200, flexibles gracias a variadas posibilidades de comunicación. Para la familia SIMATIC S7-1200 se ofrecen también los accesorios adecuados. Estos incluyen desde una Battery Board para el respaldo a largo plazo del reloj de tiempo real, tarjetas de memoria, bornes de inserción directa y simuladores de entradas hasta un switch Ethernet con cuatro puertos RJ45.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS